Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M AP903 szűrő klór íz és szag 5 mikron | AC2REU 2MHW7

3M AP903 klór szűrő íz és szag 5 mikron

Raktáron
Tétel: AC2REU Modell: AP903Kereszthivatkozás: 2MHW7
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
€705.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszűrő rendszer
Szükséges patronokMfr. AP917R
színekKék
csatlakozás1 "NPT
Szűrő MediaAktivált szén
Áramlási sebesség20 gpm
Fej anyaga304 Stainless Steel
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um5
Min. nyomás25 psi
Szükséges patronok száma1
Teljes mélység4.5 "
Teljes magasság25 1 / 16 "
csökkentiRészecskék, rozsda, klór íz és szag,
Élettartam100,000 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.42
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)73.91
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mérővel / Mérő nélkül (Mérő nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellcsökkentiÁr
3M AP902 szűrőrendszer üledék 1 hüvelyk Npt | AC2RET 2MHW6 AP902Ülepedék, részecskék, szennyeződés és rozsda€757.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M AP903 klór szűrő íz és szag 5 mikron
€705.12 /Mértékegység