QUANTUM STORAGE SYSTEMS Újrahasznosított kuka, 75 lb teherbírás


Szűrő
Szín: Fekete , Terhelhetőség: 75 font , Anyaga: Polipropilén / polietilén , Hosszú elválasztó nyílások száma: 0 , Elválasztó helyek száma Rövid: 0
StílusModellKülső szélességMagasságBelső magasságHasználja az osztószámot.kötetSzélességBelső hosszaBelső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
QMS531BR
12.375 "5-7 / 8 "5.125 "Mfr. DMS 531 sz0.83 köb. Ft.12-3 / 8 "17.75 "11.25 "€52.41
B
QMS533BR
12.375 "11-7 / 8 "11 "Mfr. DMS533 sz1.68 köb. Ft.12-3 / 8 "17.75 "17.25 "€54.73
C
QMS532BR
12.375 "7-7 / 8 "7.25 "Mfr. DMS532 sz1.11 köb. Ft.12-3 / 8 "17.75 "11.25 "€49.72
D
QMS543BR
18.375 "11-7 / 8 "11 "Mfr. DMS543 sz2.49 köb. Ft.18-3 / 8 "17.75 "17.25 "€87.38
E
QMS743BR
18.375 "11-7 / 8 "11 "-3.66 köb. Ft.18-3 / 8 "26.75 "17.25 "€128.29

Újrahasznosított kuka, 75 lb teherbírás

A Quantum Storage Systems újrahasznosított tárolóedényei a tárgyak tárolására szolgálnak, mielőtt azokat újrahasznosításra küldik. Polietilén vagy polipropilén felépítésűek az ütésállóság érdekében, és mindkét oldalon fogantyúk vannak a hordozhatóság érdekében. Ezek a tárolóedények hátul akasztóval, beépített csúszásgátló zárral és széles egymásra rakható párkányokkal vannak felszerelve. 17 és 26 hüvelykes belső hosszban kaphatók. Raptor Supplies Quantum Storage Systems szolgáltatást is kínál polcos kukák 3, 7 vagy 8 elválasztó nyílással.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?