Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M AP902 szűrőrendszer üledék 1 hüvelyk Npt | AC2RET 2MHW6

3M AP902 szűrőrendszer üledék 1 hüvelyk Npt

Raktáron
Tétel: AC2RET Modell: AP902Kereszthivatkozás: 2MHW6
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
€757.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszűrő rendszer
Szükséges patronokMfr. AP910R
színekKék
csatlakozás1 "NPT
Szűrő MediaAktivált szén
Áramlási sebesség20 gpm
Fej anyaga304 Stainless Steel
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um5
Min. nyomás25 psi
Szükséges patronok száma1
Teljes mélység4.5 "
Teljes magasság25 1 / 16 "
csökkentiÜlepedék, részecskék, szennyeződés és rozsda
Élettartam100,000 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.24
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)73.91
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mérővel / Mérő nélkül (Mérő nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellcsökkentiÁr
3M AP903 szűrő klór íz és szag 5 mikron | AC2REU 2MHW7 AP903Részecskék, rozsda, klór íz és szag,€705.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M AP902 szűrőrendszer üledék 1 hüvelyk Npt
€757.41 /Mértékegység