SPEEDAIRE 3YA52 Hűtött légszárító | AD3CTU

SPEEDAIRE 3YA52 hűtött légszárító

Raktáron
Tétel: AD3CTU Modell: 3YA52

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,743.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegős szárító
TartókészletNem
CFM35
Harmatpont48 fok F
befejezPorbevonatú
Teljes terhelésű erősítők6.00
Hőcserélő anyagaRéz
ISO osztály6
Max. HP kompresszor10
Max. A környezet hőmérséklete.113 fok F
Max. Bemeneti hőm.120 fok F
Max. Nyomás250 psi
Teljes mélység16 "
Teljes magasság22 "
Teljes szélesség15 "
Fázis1
Csőméret3 / 4 "NPT
Power0.46 kW
hűtőR-134A
Hűtőkompresszor (HP)1/4
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.3
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8418690180
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCFMTeljes terhelésű erősítőkISO osztályMax. A környezet hőmérséklete.Teljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
SPEEDAIRE 3YA49 Hűtött légszárító | AD3CTQ 3YA493/8 "OD102.526110 fok F13 "15 "13 "€1,648.38
SPEEDAIRE 3YA50 Hűtött légszárító | AD3CTR 3YA503/8 "OD152.635110 fok F13 "15 "13 "€2,281.71
SPEEDAIRE 3YA51 Hűtött légszárító | AD3CTT 3YA513 / 4 "NPT256.006113 fok F16 "22 "15 "€2,757.55
SPEEDAIRE 3YA53 Hűtött légszárító | AD3CTV 3YA533 / 4 "NPT507.256113 fok F20 "22 "20 "€4,415.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3YA52 hűtött légszárító
€3,743.21 /Mértékegység