Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 85-14 gyanta csatlakozó készlet 2 / 0-4 / 0 1000 | AD7EQD 4DYX8

3M 85-14 Gyanta toldókészlet 2/0-4/0 1000

Raktáron
Tétel: AD7EQD Modell: 85-14Kereszthivatkozás: 4DYX8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€135.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyanta csatlakozó készlet
Csavarhossz3.25 "
színekFekete
AnyagGyanta
Max. Hőmérséklet194 fok F
Max. Feszültség1000V
Teljes hossz8"
Temp. Hatótávolság90 fok C
Feszültségértékelés1000
Vezetéktartomány2/0/4 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód3909505000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Csatlakozó (krimpelt) (3/4)
    • Max. Csatlakozó (osztott csavar) (2/0 AWG sodrott)
    • Max. Csatlakozó átmérője (In) (4-1 / 2)

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarhosszTeljes hosszVezetéktartományÁr
3M 85-10 gyanta csatlakozó készlet 4 AWG 1000V | AD7EQC 4DYX7 85-101.75 "5"4 AWG€87.73
3M 85-16 gyanta toldókészlet 250kcmil-4/0 1000 | AD7EQE 4DYX9 85-163.75 "8"4/0 - 250 kcmil€226.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 85-14 Gyanta toldókészlet 2/0-4/0 1000
€135.34 /Mértékegység