Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 85-16 gyanta toldókészlet 250kcmil-4/0 1000 | AD7EQE 4DYX9

3M 85-16 gyanta összekötő készlet 250 kcmil-4/0 1000

Raktáron
Tétel: AD7EQE Modell: 85-16Kereszthivatkozás: 4DYX9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€226.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyanta csatlakozó készlet
Csavarhossz3.75 "
színekFekete
AnyagGyanta
Max. Hőmérséklet194 fok F
Max. Feszültség1000V
Teljes hossz8"
Temp. Hatótávolság90 fok C
Feszültségértékelés1000
Vezetéktartomány4/0 - 250 kcmil

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód3909505000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Csatlakozó (krimpelt) (1-1/2)
    • Max. Csatlakozó (osztott csavar) (250 kcmil (futás), 4/0 AWG (csap)
    • Max. Csatlakozó átmérője (In) (6)

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarhosszTeljes hosszVezetéktartományÁr
3M 85-10 gyanta csatlakozó készlet 4 AWG 1000V | AD7EQC 4DYX7 85-101.75 "5"4 AWG€87.73
3M 85-14 gyanta csatlakozó készlet 2 / 0-4 / 0 1000 | AD7EQD 4DYX8 85-143.25 "8"2/0/4 AWG€135.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 85-16 gyanta összekötő készlet 250 kcmil-4/0 1000
€226.95 /Mértékegység