Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 85-10 gyanta csatlakozó készlet 4 AWG 1000V | AD7EQC 4DYX7

3M 85-10 Gyanta toldókészlet 4 AWG 1000V

Raktáron
Tétel: AD7EQC Modell: 85-10Kereszthivatkozás: 4DYX7
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
€87.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyanta csatlakozó készlet
Csavarhossz1.75 "
színekFekete
AnyagGyanta
Max. Hőmérséklet194 fok F
Max. Feszültség1000V
Teljes hossz5"
Temp. Hatótávolság90 fok C
Feszültségértékelés1000
Vezetéktartomány4 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8546900000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Csatlakozó (krimpelt) (7/16)
    • Max. Csatlakozó (osztott csavar) (8 AWG sodrott)
    • Max. Csatlakozó átmérője (In) (1-1 / 2)

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarhosszTeljes hosszVezetéktartományÁr
3M 85-14 gyanta csatlakozó készlet 2 / 0-4 / 0 1000 | AD7EQD 4DYX8 85-143.25 "8"2/0/4 AWG€135.34
3M 85-16 gyanta toldókészlet 250kcmil-4/0 1000 | AD7EQE 4DYX9 85-163.75 "8"4/0 - 250 kcmil€226.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 85-10 Gyanta toldókészlet 4 AWG 1000V
€87.73 /Mértékegység