Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6NRX3 Jobber Drill Blank High Speed Steel Bright #29 | AE9YKN

WESTWARD 6NRX3 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #29

Raktáron
Tétel: AE9YKN Modell: 6NRX3

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber Drill üres
Tizedes egyenérték0.136 "
Dimenzió típusaVezetékméret
befejezFényes
Fuvola hossza1.375 "
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz2.875 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaHagyományos pont
Shank Dia.0.136 "
Méret#29

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8209000030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
WESTWARD 6NRU7 Jobber fúró üres nagysebességű acél fényes #3 | AE9YJK 6NRU70.213 "1.75 "3.75 "0.213 "#3€3.40
WESTWARD 6NRU8 Jobber fúró üres nagysebességű acél fényes #4 | AE9YJL 6NRU80.209 "1.75 "3.75 "0.209 "#4€3.04
WESTWARD 6NRU9 Jobber fúró üres nagysebességű acél fényes #5 | AE9YJM 6NRU90.205 "1.75 "3.75 "0.205 "#5€1.06
WESTWARD 6NRW2 Jobber Drill Üres nagysebességű acél fényes #18 | AE9YKB 6NRW20.169 "1.5 "3.25 "0.169 "#18€0.67
WESTWARD 6NRW3 Jobber Drill Üres nagysebességű acél fényes #19 | AE9YKC 6NRW30.166 "1.5 "3.25 "0.166 "#19€0.67
WESTWARD 6NRW4 Jobber fúró üres nagysebességű acél fényes #20 | AE9YKD 6NRW40.161 "1.5 "3.25 "0.161 "#20€0.67
WESTWARD 6NRW5 Jobber Drill Üres nagysebességű acél fényes #21 | AE9YKE 6NRW50.159 "1.5 "3.25 "0.159 "#21€0.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6NRX3 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #29
€1.54 /Mértékegység