Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 665 áthelyező szalag UPVC átlátszó 3/4 hüvelyk x 5 yard | AD6HQD 45J520

3M 665 Áthelyezhető UPVC szalag 3/4 hüvelyk x 5 yard

Raktáron
Tétel: AD6HQD Típus: 665Kereszthivatkozás: 45J520

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁthelyezhető szalag
Tapadási szilárdság25 oz./in. (Elülső) 23 oz./in. (Vissza)
RagasztóanyagKözepes Tack
színekSzűrő kikapcsolása
Hossz5.
AnyagPVC
Teljesítményhőmérséklet60 fok és 125 fok F között
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság19 font / hüvelyk
Vastagság3.5 millil.
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód3919102040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
3M 665 Reposition Tape Upvc Clear 11/2 hüvelyk x 5 yard | AD6HPZ 45J516 6651.5 "€35.94
3M 665 Reposition Tape Upvc Clear 1/2 hüvelyk x 5 yard | AD6HQA 45J517 6651 / 2 "€13.47
3M 665 szalag áthelyezése UPVC Clear 1 hüvelyk x 5 yard | AD6HQB 45J518 6651"€24.70
3M 665 szalag áthelyezése UPVC Clear 2 hüvelyk x 5 yard | AD6HQC 45J519 6652"€47.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 665 Áthelyezhető UPVC szalag 3/4 hüvelyk x 5 yard
€19.26 /Mértékegység