Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 5100 csiszolólap 12 hüvelyk x 18 hüvelyk piros, 5 db | AD9AWR 4NYV3

3M 5100 polírozó pad 12 hüvelyk x 18 hüvelyk piros, 5 db

Raktáron
Tétel: AD9AWR Típus: 5100Kereszthivatkozás: 4NYV3
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
€92.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszolópad
Közép lyuk3-3 / 4 "
színekPiros
AnyagNem szőtt poliészter szál
Méret12 "x 18"
Sebesség175-600 fordulat / perc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)47.5
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
3M 5100 polírozó pad 12 hüvelykes piros, 5 db | AE2ALL 4WC87 510012 "€63.42
3M 5100 polírozó pad 16 hüvelyk piros, 5 db | AE2ALM 4WC88 510016 "€85.52
3M 5100 polírozó pad 24 hüvelykes piros, 5 db | AE2ALN 4WC93 510024 "€222.93
3M 5100-20x14 csiszolólap 20 hüvelyk x 14 hüvelyk piros, 10 pk | AE8NXL 6ENG3 5100-20x1420 "x 14"€244.44
3M 5100-28x14 csiszolólap 28 hüvelyk x 14 hüvelyk piros, 10 pk | AE8NXM 6ENG4 5100-28x1428 "x 14"€274.94
3M 5100-32x14 csiszolólap 32 hüvelyk x 14 hüvelyk piros, 10 pk | AE8NXN 6HUN5 5100-32x1432 "x 14"€285.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 5100 polírozó pad 12 hüvelyk x 18 hüvelyk piros, 5 db
€92.70 /Mértékegység