3M 5100-28x14 csiszolólap 28 hüvelyk x 14 hüvelyk piros, 10 pk | AE8NXM 6ENG4

3M 5100-28x14 csiszolólap 28 hüvelyk x 14 hüvelyk piros, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE8NXM Modell: 5100-28x14Kereszthivatkozás: 6ENG4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€262.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszolópad
színekPiros
AnyagNem szőtt poliészter szál
Méret28 "x 14"
Sebesség175-600 fordulat / perc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.39
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
3M 5100 csiszolólap 12 hüvelyk x 18 hüvelyk piros, 5 db | AD9AWR 4NYV3 510012 "x 18"€80.80
3M 5100 polírozó pad 12 hüvelykes piros, 5 db | AE2ALL 4WC87 510012 "€66.05
3M 5100 polírozó pad 16 hüvelyk piros, 5 db | AE2ALM 4WC88 510016 "€89.08
3M 5100 polírozó pad 24 hüvelykes piros, 5 db | AE2ALN 4WC93 510024 "€209.51
3M 5100-20x14 csiszolólap 20 hüvelyk x 14 hüvelyk piros, 10 pk | AE8NXL 6ENG3 5100-20x1420 "x 14"€227.42
3M 5100-32x14 csiszolólap 32 hüvelyk x 14 hüvelyk piros, 10 pk | AE8NXN 6HUN5 5100-32x1432 "x 14"€288.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 5100-28x14 csiszolólap 28 hüvelyk x 14 hüvelyk piros, 10 pk
€262.52 /Mértékegység