WKM DYNACENTRIC Pillangószelep


Szűrő
Compliance: ASME B16.5, ASME B16.34 acélszelepek, ASME/FCI 70-2 vezérlőszelep szivárgás, MSS-SP-%% minőségi öntvények, amerikai parti őrség A kategória , Lemez anyaga: Rozsdamentes acél , Bélés anyaga: PTFE , Max. Víznyomás: 150 psi , Temp. Hatótávolság: -20-500 F fok
StílusModelltest anyagaCsavar kör Dia.Fogantyú típusaCsavarlyukak számaCsőméretStílusÁr (ÁFA nélkül)
A
06-B5110-02-S02-11/HL
Szénacél A216 Gr. WC9.5 "Fogantyú86"Ostya€2,297.38
A
12-B5110-02-S02-11/WG
Szénacél A216 Gr. WC17 "Gear működtetve1212 "Ostya€8,049.79
A
04-B5110-02-S02-11/HL
Szénacél A216 Gr. WC7.5 "Fogantyú84"Ostya€1,508.88
A
08-B5110-02-S02-11/HL
Szénacél A216 Gr. WC11.75 "Gear működtetve88"Ostya€3,145.04
A
10-B5110-02-S02-11/WG
Szénacél A216 Gr. WC14.25 "Gear működtetve1210 "Ostya€6,062.48
B
03-B5110-02-S02-11/HL
Szénacél A216 Gr. WC6"Fogantyú43"Ostya€1,250.89
A
08-B5123-02-S02-11/HL
Rozsdamentes acél A351 Gr. CF8M11.75 "Fogantyú88"Július€6,340.26
A
10-B5123-02-S02-11/WG
Rozsdamentes acél A351 Gr. CF8M14.25 "Fogantyú1210 "Július€9,779.98
A
12-B5123-02-S02-11/WG
Rozsdamentes acél A351 Gr. CF8M17 "Fogantyú1212 "Július€12,622.23
A
06-B5123-02-S02-11/HL
Rozsdamentes acél A351 Gr. CF8M9.5 "Fogantyú86"Július€4,738.14
C
03-B5123-02-S02-11/HL
Rozsdamentes acél A351 Gr. CF8M6"Fogantyú43"Július€2,478.41
A
04-B5123-02-S02-11/HL
Rozsdamentes acél A351 Gr. CF8M7.5 "Fogantyú84"Július€2,983.72

Pillangószelep

A WKM DynaCentric nagy teljesítményű pillangószelepek alacsony költségű és könnyű szelepek, amelyeket nagynyomású alkalmazásokban használnak, beleértve a vizet, olajat, gőzt, gázt és hígtrágyát. Ezek a pillangószelepek karbantartásmentes teljesítményt nyújtanak, és karimás lapka és menetes füles kivitelben kaphatók. Nagy teherbírású lemezkialakításuk nagy igénybevételnek ellenáll, széles tárcsaélük pedig nagyobb tömítési területet biztosít. A WKM szelepek belső ütközővel rendelkeznek, amely megakadályozza az ülés sérülését a tárcsa túlfutása miatt, és biztosítja a megfelelő tárcsaigazítást zárt helyzetben. Mély tömszelence kialakításúak, rozsdamentes acél kötőelemekkel, és TFE Chevron vagy magas hőmérsékletű kompressziós tömítéssel is kaphatók a hosszú élettartam és a pozitív szártömítés érdekében. Ezen pillangószelepek alsó szárú tárcsarugói támogatják a hőtágulást és állandó földelést biztosítanak. Válasszon a pillangószelepek széles választékából, amelyek 3, 4, 10 és 12 hüvelykes csőméretekben állnak rendelkezésre, szénacél vagy rozsdamentes acél változatban Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?