A WKM Dynacentric 04-B5123-02-S02-11/HL pillangószelep a folyadék áramlásának leválasztására vagy szabályozására szolgál nagynyomású víz-, olaj-, gőz-, gáz- és zagyos alkalmazásokban. Ennek a szelepnek az ejtésmentes tömítési képessége kiváló választássá teszi a vákuumszolgáltatáshoz.
Jellemzők:
- Ez a negyedfordulatú szelep teljesen nyitva vagy zárva van, ha a tárcsát (amely a cső közepén van elhelyezve) negyed fordulattal elforgatja.
- Fogantyús működtetőelemet használ, amely lehetővé teszi a szelepnyílás nyitását/zárását a központi tárcsa elforgatásával.
- Egy alsó szárú tárcsarugó segíti elő a megfelelő hőtágulást és az állandó földelést.
- Nyomócsapágyat és tárcsatávtartót tartalmaz, amely csökkenti a test kopását és biztosítja a tárcsa pozitív központosítását a szelepfuratban.
- Ez a füles típusú pillangószelep menetes, menetes fülekkel rendelkezik, amelyek a szelepperemeken helyezkednek el a biztonságos csavarkötések érdekében, és alkalmasak a sorvégi szervizre.
Szabványok és jóváhagyások:
- ASME B16.34
- ANSI 150 XNUMX XNUMX osztály
- ASME B16.5
- ASME/FCI 70-2
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miből készült a kar fogantyúja?
V. A kar fogantyúja réz acélból készült, védőbevonattal, amely kiváló korrózió-, kopás- és ütésállóságot biztosít.
K. Mi a funkciója a belső ütközőnek ebben a szelepben?
V. A belső ütköző megakadályozza az ülés sérülését a tárcsa túlfutása miatt. Ezenkívül biztosítja a megfelelő tárcsaigazítást, ha a szelep zárt helyzetben van.
K. Mire használható a PTFE bélés?
V. Ez a szelep PTFE burkolattal rendelkezik, amely kiváló korrózióállóságot biztosít, és használható agresszív közegekkel, például hígított savakkal és lúgokkal, kőolaj oldószerekkel, alkoholokkal, zsírokkal és olajokkal.