WKM DYNACENTRIC 12-B5110-02-S02-11/WG pillangószelep szénacél 12 hüvelykes | AC6HUR 33Z826

WKM DYNACENTRIC 12-B5110-02-S02-11/WG pillangószelep szénacél 12 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC6HUR Model: 12-B5110-02-S02-11/WGKereszthivatkozás: 33Z826

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,049.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaSzénacél A216 Gr. WC
Csavar kör Dia.17 "
TeljesítésASME B16.5, ASME B16.34 acélszelepek, ASME/FCI 70-2 vezérlőszelep szivárgás, MSS-SP-%% minőségi öntvények, amerikai parti őrség A kategória
LemezanyagRozsdamentes acél
Fogantyú típusaGear működtetve
Liner MaterialPTFE
Max. Víznyomás150 psi
Csavarlyukak száma12
Csőméret12 "
StílusOstya
Temp. Hatótávolság-20-500 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.5
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8481803075
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsavar kör Dia.Fogantyú típusaCsavarlyukak számaCsőméretStílusÁr
WKM DYNACENTRIC 03-B5110-02-S02-11/HL szénacél pillangószelep, 3 hüvelykes | AC6HUL 33Z821 03-B5110-02-S02-11/HLSzénacél A216 Gr. WC6"Fogantyú43"Ostya€1,250.89
WKM DYNACENTRIC 04-B5110-02-S02-11/HL pillangószelep szénacél 4 hüvelykes | AC6HUM 33Z822 04-B5110-02-S02-11/HLSzénacél A216 Gr. WC7.5 "Fogantyú84"Ostya€1,508.88
WKM DYNACENTRIC 06-B5110-02-S02-11/HL pillangószelep szénacél 6 hüvelykes | AC6HUN 33Z823 06-B5110-02-S02-11/HLSzénacél A216 Gr. WC9.5 "Fogantyú86"Ostya€2,297.38
WKM DYNACENTRIC 08-B5110-02-S02-11/HL pillangószelep szénacél 8 hüvelykes | AC6HUP 33Z824 08-B5110-02-S02-11/HLSzénacél A216 Gr. WC11.75 "Gear működtetve88"Ostya€3,145.04
WKM DYNACENTRIC 10-B5110-02-S02-11/WG pillangószelep szénacél 10 hüvelykes | AC6HUQ 33Z825 10-B5110-02-S02-11/WGSzénacél A216 Gr. WC14.25 "Gear működtetve1210 "Ostya€6,062.48
WKM DYNACENTRIC 03-B5123-02-S02-11/HL pillangószelep, rozsdamentes acél 3 hüvelykes | AC6HUT 33Z827 03-B5123-02-S02-11/HLRozsdamentes acél A351 Gr. CF8M6"Fogantyú43"Július€2,478.41
WKM DYNACENTRIC 04-B5123-02-S02-11/HL pillangószelep, rozsdamentes acél 4 hüvelykes | AC6HUU 33Z828 04-B5123-02-S02-11/HLRozsdamentes acél A351 Gr. CF8M7.5 "Fogantyú84"Július€2,983.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WKM DYNACENTRIC 12-B5110-02-S02-11/WG pillangószelep szénacél 12 hüvelykes
€8,049.79 /Mértékegység