DAYTON 2NINCS nem világító választókapcsoló


Szűrő
Szín: Fekete , Kapcsolatfelvételi űrlap: 2Z , Kapcsolat értékelése: 10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC , IP besorolás: 65 , NEMA minősítés: 1, 2, 3, 4, 4X , Méret: 22mm
StílusModellAkcióAlapanyagElőlapAz üzemeltető típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
30G274
Fenntartva / karbantartva / karbantartvaMűanyagMűanyagKiterjesztett kar€28.06
B
30G275
Fenntartva / karbantartva / karbantartvaFémkrómKiterjesztett kar€92.57
C
30G272
Fenntartva / karbantartva / karbantartvaMűanyagMűanyagFogantyú€89.12
D
30G279
Fenntartva / karbantartva / karbantartvaFémkrómKulcsos€51.80
E
30G278
Fenntartva / karbantartva / karbantartvaMűanyagMűanyagKulcsos€27.48
F
30G277
Fenntartva / karbantartva / karbantartvaFémkrómKulcsos€51.80
G
30G273
Fenntartva / karbantartva / karbantartvaFémkrómFogantyú€94.09
H
30G262
Pillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiMűanyagMűanyagKiterjesztett kar€28.06
I
30G261
Pillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiFémkrómFogantyú€96.65
J
30G260
Pillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiMűanyagMűanyagFogantyú€31.87

2NINCS nem világító választókapcsoló

A Dayton nem megvilágított választókapcsolói a gépek különböző beállításokkal történő működtetésére szolgálnak. Ezek az alaphelyzetben nyitott kapcsolók pillanatnyilag különböző pozícióba állíthatók és karbantarthatók. CE-, CSA-, IEC- és UL-kompatibilisek, így biztonságos működést tesznek lehetővé. Ezek az egységek fém/műanyag szerkezettel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a víz és a szilárd idegen tárgyak bejutását. Ezenkívül megakadályozzák a külső jégképződést a burkolaton. Érintkezőblokkkal vannak ellátva, amely körülveszi az érintkezőket, ami viszont elősegíti az elektromos áramkör "létesítését vagy megszakítását". Válasszon ezeknek a kapcsolóknak a széles választékából, amelyek meghosszabbított karral, kulcsos és emelőkaros működtetőkkel állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?