WATTS SS263AP sorozatú kompakt rozsdamentes acél vízszabályozók


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , Lemez anyaga: Buna N. , Nagynyomású csökkentett nyomástartomány: 25-175 psi , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti méret: 1 / 2 " , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Munkahelyi nyomás: 400 PSI , Mfr. Sorozat: SS263AP , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet mérete: 1 / 2 " , Kimenet típusa: Női menetes , Stílus: 3 út , Szál típusa: NPT , Díszítő anyaga: Rozsdamentes acél , Típus: készlet , Szelep kialakítása: 3 módon
StílusModellÁllítható csökkentett nyomástartományMin. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
A
SS263APM1-3-50 1/2
3-50 psi33 ° F€1,829.62
A
SS263APM1-G-V-3-50 1/2
3-50 psi33 ° F€2,060.98
A
SS263APM1-10-125 1/2
10-125 psi33 ° F€1,829.62
A
SS263APM1-50-175 1/2
20-175 psi0 F fok€1,829.62
A
SS263APM1-V20 1/2
20-175 psi0 F fok€1,829.62
A
SS263APM1-100-300 1/2
100-300 psi33 ° F€1,829.62

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?