Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS SS263APM1-100-300 1/2 víznyomás-szabályozó, 3 utas, 100–300 Psi, rozsdamentes acél | BP2MPQ 0335080

WATTS SS263APM1-100-300 1/2 víznyomás-szabályozó, 3 utas, 100–300 Psi, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: BP2MPQ Model: SS263APM1-100-300 1/2Kereszthivatkozás: 0335080
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
€1,829.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomásszabályozó szelep
Állítható PSI tartomány100-300 Psi
Állítható csökkentett nyomástartomány100-300 psi
test anyagaRozsdamentes acél
LemezanyagBuna N.
Nagynyomású csökkentett nyomástartomány25-175 psi
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
Max. Működési hőmérséklet120 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás400 PSI
Mfr. SorozatSS263AP
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomásbeállítási tartomány8.8 Bar
SzűrőNem
Stílus3 út
Menet típusaNPT
típuskészlet
Szelep tervezés3 módon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.846

Termék részletek:

Víznyomás-szabályozó, 3 utas, 100–300 Psi, rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellÁllítható csökkentett nyomástartományMin. HőmérsékletÁr
WATTS SS263APM1-V20 1/2 víznyomás-szabályozó, 3 utas, 20–175 Psi, rozsdamentes acél | BP2MPL 0335009 SS263APM1-V20 1/220-175 psi0 F fok€1,829.62
WATTS SS263APM1-3-50 1/2 víznyomás-szabályozó, 3 utas, 3–50 Psi, rozsdamentes acél | BP2MPN 0335077 SS263APM1-3-50 1/23-50 psi33 fok. F€1,829.62
WATTS SS263APM1-50-175 1/2 víznyomás-szabályozó, 3 utas, 20–175 Psi, rozsdamentes acél | BP2MPR 0335079 SS263APM1-50-175 1/220-175 psi0 F fok€1,829.62
WATTS SS263APM1-GV-3-50 1/2 víznyomás-szabályozó, 3 utas, 3–50 Psi, rozsdamentes acél | BP2MPT 0335121 SS263APM1-G-V-3-50 1/23-50 psi33 fok. F€2,060.98
WATTS SS263APM1-10-125 1/2 víznyomás-szabályozó, 3 utas, 10–125 Psi, rozsdamentes acél | BP2TXC 0335078 SS263APM1-10-125 1/210-125 psi33 fok. F€1,829.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS SS263APM1-100-300 1/2 víznyomás-szabályozó, 3 utas, 100–300 Psi, rozsdamentes acél
€1,829.62 /Mértékegység