Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS SL100XL-Z5-150210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP3MJH 0066445

WATTS SL100XL-Z5-150210 3/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP3MJH Model: SL100XL-Z5-150210 3/4Kereszthivatkozás: 0066445
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
€78.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaBronz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet210 F fok
Mfr. SorozatSL100XL
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás150 Psi
A szár hossza1 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2831

Termék részletek:

Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellRelief nyomásÁr
WATTS 3/4 SL100XL 125/210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás | BP3YFP 0067717 3/4 SL100XL 125/210 3/4125 psi€80.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS SL100XL-Z5-150210 3/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás
€78.95 /Mértékegység