WATTS SD-3 sorozatú kettős visszacsapó szelepek


Szűrő
Visszafolyásgátló típusa: Kettős ellenőrzés légköri szellőzővel , Test anyaga: Rozsdamentes acél , Kapcsolat típus: FNPT x Férfi fáklya , Lemez anyaga: Santoprén , Bemeneti menet típusa: NPT , Hossz: 4.5 " , Anyaga: 316 Stainless Steel , Mfr. Sorozat: SD-3 , Működés: Folyamatos , Ülés anyaga: Noryl , Szál típusa: NPT , Szelep típusa: Nincs elzáró szelep
StílusModellKimeneti méretBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti típusBemeneti típusMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
A
SD-3-FN-LS 1/4
1 / 4 "Női menetes1 / 4 "Női menetesNői menetes130 ° F150 psi54 ° F€581.03
B
SD-3-MF 1/4
1 / 4 "Fáklyás ízület1 / 4 "Fáklyás ízületFáklyás ízület130 ° F150 psi54 ° F€318.16
C
SD-3-MF-LS 1/4
1 / 4 "Fáklyás ízület1 / 4 "Fáklyás ízületFáklyás ízület130 ° F150 psi54 ° F€581.03
A
SD-3-FF-LS 1/4
1 / 4 "Fáklyás ízület1 / 4 "Fáklyás ízületFáklyás ízület130 ° F150 psi54 ° F€396.60
B
SD-3-FN 1/4
1 / 4 "Női menetes1 / 4 "Női menetesNői menetes130 ° F150 psi54 ° F€391.24
B
SD-3-MN 1/4
1 / 4 "Férfi menetes1 / 4 "Férfi menetesFérfi menetes130 ° F150 psi54 ° F€568.47
D
SD-3-MN-LS 1/4
1 / 4 "Férfi menetes1 / 4 "Férfi menetesFérfi menetes130 ° F150 psi54 ° F€581.03
B
SD-3-FF 1/4
1 / 4 "Fáklyás ízület1 / 4 "Fáklyás ízületFáklyás ízület130 ° F150 psi54 ° F€409.13
E
SD3-MF 3/8 "
3 / 8 "-3 / 8 "Fáklyás ízületNői menetes130 F fok10.3 Bar54 F fok€367.05
B
SD-3-FF 3/8
3 / 8 "Fáklyás ízület3 / 8 "Fáklyás ízületFáklyás ízület130 ° F150 psi54 ° F€314.22
F
SD-3-MN 3/8
3 / 8 "Férfi menetes3 / 8 "Férfi menetesFérfi menetes130 ° F150 psi54 ° F€568.47
G
SD-3-LS-MFXMF 3/8
3 / 8 "Fáklyás ízület3 / 8 "Fáklyás ízületFáklyás ízület130 ° F150 psi54 ° F€581.03
C
SD-3-MF-LS 3/8
3 / 8 "Fáklyás ízület3 / 8 "Fáklyás ízületFáklyás ízület130 ° F150 psi54 ° F€542.53
A
SD-3-FF-LS 3/8
3 / 8 "Fáklyás ízület3 / 8 "Fáklyás ízületFáklyás ízület130 ° F150 psi54 ° F€303.50
B
SD-3-FN 3/8
3 / 8 "Női menetes3 / 8 "Női menetesNői menetes130 ° F150 psi54 ° F€386.74
B
SD-3-LS-MFXMN 3/8
3 / 8 "Fáklyás ízület3 / 8 "Férfi menetesFáklyás ízület130 ° F150 psi54 ° F€581.03
D
SD-3-MN-LS 3/8
3 / 8 "Férfi menetes3 / 8 "Férfi menetesFérfi menetes130 ° F150 psi54 ° F€581.03
A
SD-3-FN-LS 3/8
3 / 8 "Női menetes3 / 8 "Női menetesNői menetes130 ° F150 psi54 ° F€542.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?