Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS SD-3-MF-LS 3/8 kettős visszacsapó szelep, kihajló csukló, 3/8 hüvelykes méret, rozsdamentes acél | CB9VKX 0061671

WATTS SD-3-MF-LS 3/8-es kettős visszacsapó szelep, kihajló csukló, 3/8 hüvelykes méret, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CB9VKX Típus: SD-3-MF-LS 3/8Kereszthivatkozás: 0061671

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€542.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős visszacsapó szelep
Visszafolyásgátló típusKettős ellenőrzés légköri szellőzővel
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
LemezanyagSantoprén
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásFáklyás ízület
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusFáklyás ízület
Max. Hőmérséklet130 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás150 psi
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatSD-3
Min. Hőmérséklet54 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásFáklyás ízület
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusFáklyás ízület
Ülés anyagaNoryl
SzűrőNem
Menet típusaNPT
típuskészlet
Szelep típusaNincs elzáró szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135

Termék részletek:

Kettős visszacsapó szelep, fékező csukló, 3/8 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti típusBemeneti típusMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletÁr
WATTS SD3-MF 3/8" dupla visszacsapó szelep, 3/8 hüvelykes méret, rozsdamentes acél | AE3BBH 5AJ88 SD3-MF 3/8 "3 / 8 "-3 / 8 "Fáklyás ízületNői menetes130 F fok10.3 Bar54 F fok€367.05
WATTS SD-3-FN 1/4 dupla visszacsapó szelep, 1/4 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CA4CHH 0061666 SD-3-FN 1/41 / 4 "Női menetes1 / 4 "Női menetesNői menetes130 fok. F150 psi54 fok. F€391.24
WATTS SD-3-LS-MFXMN 3/8 kettős visszacsapó szelep, kihajló csukló, 3/8 hüvelykes méret, rozsdamentes acél | CB8VYA 0061679 SD-3-LS-MFXMN 3/83 / 8 "Fáklyás ízület3 / 8 "Férfi menetesFáklyás ízület130 fok. F150 psi54 fok. F€581.03
WATTS SD-3-MN-LS 3/8 dupla visszacsapó szelep, 3/8 hüvelykes méret, rozsdamentes acél | CB9VKV 0061670 SD-3-MN-LS 3/83 / 8 "Férfi menetes3 / 8 "Férfi menetesFérfi menetes130 fok. F150 psi54 fok. F€581.03
WATTS SD-3-MN 1/4 dupla visszacsapó szelep, 1/4 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CB9VKY 0061652 SD-3-MN 1/41 / 4 "Férfi menetes1 / 4 "Férfi menetesFérfi menetes130 fok. F150 psi54 fok. F€568.47
WATTS SD-3-MF 1/4 dupla visszacsapó szelep, csappantyú, 1/4 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CC7JFM 0061653 SD-3-MF 1/41 / 4 "Fáklyás ízület1 / 4 "Fáklyás ízületFáklyás ízület130 fok. F150 psi54 fok. F€318.16
WATTS SD-3-MN-LS 1/4 dupla visszacsapó szelep, 1/4 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CC9NTG 0061674 SD-3-MN-LS 1/41 / 4 "Férfi menetes1 / 4 "Férfi menetesFérfi menetes130 fok. F150 psi54 fok. F€581.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS SD-3-MF-LS 3/8-es kettős visszacsapó szelep, kihajló csukló, 3/8 hüvelykes méret, rozsdamentes acél
€542.53 /Mértékegység