Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFN241X5-150-210-1-1/4 hőmérséklet-nyomáscsökkentő szelep 150psi | AH2NHN 29YM20

WATTS LFN241X5-150-210-1-1/4" hőmérséklet-nyomáscsökkentő szelep 150psi

Raktáron
Tétel: AH2NHN Model: LFN241X5-150-210-1-1/4"Kereszthivatkozás: 29YM20
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
€2,009.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
Testmagasság6.625 "
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Test szélessége3.375 "
BtuH4,059,000
Gyári beállítású nyomás150 psi
Bemeneti méret1.25 "
Bemeneti típusMNPT
Max. Hőmérséklet210 fok F
Kimeneti méret1.25 "
Kimeneti típusFNPT
Termosztát hossza5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4651
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)40.32
Hajószélesség (cm)8.26
Származási országUS

Termék részletek:

    • Automatikus újratelepítés: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti mérettest anyagaKisülési kapacitásKimeneti típusRelief nyomásTermosztát anyagaBemeneti csatlakozásBemeneti méretÁr
WATTS LFN240X-150-210-1" hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, bemeneti méret 1 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 150 psi | AH2NHL 29YM18 LFN240X-150-210-1 "1"Ólommentes bronz-Női menetes150 Psi--1"€1,757.95
WATTS LFN240X9-150-210-1" hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, bemeneti méret 1 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 150 psi | AH2NHM 29YM19 LFN240X9-150-210-1"1"Ólommentes réz szilícium ötvözet-Női menetes150 Psi--1"€2,021.00
WATTS LFN241X8-150-210-11/4" hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, méret 1-1/4 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 150 psi | AH2NHP 29YM21 LFN241X8-150-210-11/4"1-1 / 4 "Ólommentes réz szilícium ötvözet-Női menetes150 Psi--1-1 / 4 "€2,447.24
WATTS LFN240X 100-210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 100 psi tehermentesítő nyomás | BP3LTE 0121585 LFN240X 100-210 11"Ólommentes sárgaréz2817000 XNUMX btuhNői menetes100 PsiRozsdamentes acélNői menetes1"€2,319.88
WATTS LFN240X-9 100-210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 100 psi tehermentesítő nyomás | BP3LTK 0121586 LFN240X-9 100-210 11"Ólommentes sárgaréz2817000 XNUMX btuhNői menetes100 PsiRozsdamentes acélNői menetes1"€2,606.18
WATTS LFN240X 110-210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 110 psi tehermentesítő nyomás | BP3LTL 0121588 LFN240X 110-210 11"Ólommentes sárgaréz-Női menetes110 PsiRozsdamentes acélNői menetes1"€2,231.60
WATTS LFN240X-9 125-210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 125 psi tehermentesítő nyomás | BP3LTM 0121587 LFN240X-9 125-210 11"Ólommentes sárgaréz3438000 XNUMX btuhNői menetes125 psiRozsdamentes acélNői menetes1"€2,659.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFN241X5-150-210-1-1/4" hőmérséklet-nyomáscsökkentő szelep 150psi
€2,009.34 /Mértékegység