Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFN240X-9 125-210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 125 psi tehermentesítő nyomás | BP3LTM 0121587

WATTS LFN240X-9 125-210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 125 psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP3LTM Modell: LFN240X-9 125-210 1Kereszthivatkozás: 0121587

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€2,659.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Kisülési kapacitás3438000 XNUMX btuh
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1"
Bemeneti menet típusaftp kiterjesztés
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet210 fok. F
Mfr. SorozatLFN240
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás125 psi
Enyhülési hőmérséklet210 fok. F
Termosztát anyagaRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.635

Termék részletek:

Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes bemenet, 125 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti mérettest anyagaKisülési kapacitásKimeneti típusRelief nyomásTermosztát anyagaBemeneti csatlakozásBemeneti méretÁr
WATTS LFN240X-150-210-1" hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, bemeneti méret 1 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 150 psi | AH2NHL 29YM18 LFN240X-150-210-1 "1"Ólommentes bronz-Női menetes150 Psi--1"€1,757.95
WATTS LFN240X9-150-210-1" hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, bemeneti méret 1 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 150 psi | AH2NHM 29YM19 LFN240X9-150-210-1"1"Ólommentes réz szilícium ötvözet-Női menetes150 Psi--1"€2,021.00
WATTS LFN241X5-150-210-1-1/4" hőmérséklet-nyomáscsökkentő szelep 150psi | AH2NHN 29YM20 LFN241X5-150-210-1-1/4"1.25 "Ólommentes réz szilícium ötvözet-FNPT---1.25 "€2,009.34
WATTS LFN241X8-150-210-11/4" hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, méret 1-1/4 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 150 psi | AH2NHP 29YM21 LFN241X8-150-210-11/4"1-1 / 4 "Ólommentes réz szilícium ötvözet-Női menetes150 Psi--1-1 / 4 "€2,447.24
WATTS LFN240X 100-210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 100 psi tehermentesítő nyomás | BP3LTE 0121585 LFN240X 100-210 11"Ólommentes sárgaréz2817000 XNUMX btuhNői menetes100 PsiRozsdamentes acélNői menetes1"€2,319.88
WATTS LFN240X-9 100-210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 100 psi tehermentesítő nyomás | BP3LTK 0121586 LFN240X-9 100-210 11"Ólommentes sárgaréz2817000 XNUMX btuhNői menetes100 PsiRozsdamentes acélNői menetes1"€2,606.18
WATTS LFN240X 110-210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 110 psi tehermentesítő nyomás | BP3LTL 0121588 LFN240X 110-210 11"Ólommentes sárgaréz-Női menetes110 PsiRozsdamentes acélNői menetes1"€2,231.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFN240X-9 125-210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 125 psi tehermentesítő nyomás
€2,659.13 /Mértékegység