MADISON Nyissa fel a folyadék szintkapcsolót


Szűrő
Kapcsolatfelvételi űrlap: SPST , Max. Feszültség: 240 , Kapcsoló funkció: Megnyitás emelkedéskor
StílusModellFelszereléstest anyagaVezetékméretÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszSzár hosszaSzár anyagaVA minősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
M3827-2
Vízszintes316 Stainless Steel1 / 2 "392 fok F max.5.770 "5.77 "316 SS30€188.94
A
M3827-3
Vízszintes316 Stainless Steel1 / 8 "392 fok F max.5.770 "5.77 "316 SS30€244.53
B
M4035
FüggőlegesRozsdamentes acél1 / 8 "221 fok F max.1.41 "0.75 "Rozsdamentes acél15€77.96
C
M3782
FüggőlegesSárgaréz / PBT-221 fok F max.4.06 "4.06 "Sárgaréz30€193.93
D
M8000-C
FüggőlegesPolipropilén és PVC3 / 4 "140 fok F max.1.99 "1.55 "PVC30€39.02
E
M3326-NPT
Függőlegespolipropilén1 / 8 "221 fok F max.1.85 "1.25 "polipropilén15€58.52
F
M8800-PR
Függőlegespolipropilén1 / 4 "221 fok F max.3.380 "3.38 "polipropilén100€191.72
G
M3326
Függőlegespolipropilén3 / 8-16 "221 fok F max.1.85 "1.25 "polipropilén15€36.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?