MARATHON MOTORS Karbonátoros szivattyúmotorok, osztott fázisú, cseppálló


A Marathon karbonátos szivattyú váltakozó áramú motorjait árusító automaták szivattyúinak, folyadékszállító szivattyúinak és egyéb agyra szerelt szivattyús alkalmazásoknak a meghajtására tervezték. Ezek az egyfázisú egységek alacsony indítónyomatékkal (lágyindításhoz) lehetővé teszik a szivattyúk fokozatos fordulatszámának elérését az indítás után.

Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Keret: 48Y , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Szivattyúk , Motor tervezés: Osztott fázisú , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor Alkalmazás: Karbonát szivattyúk , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: Osztott fázisú , Adattábla RPM: 1725 , Irányultság: Vízszintes vagy függőleges , fázis: 1 , Fordulatszám tartomány: 1701-1800
StílusModellTeljes hosszCsapágyakHázForgásRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.A tengely hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
5KH32ENA443X
--DPÓramutató járásával ellentétes irányban17251--€495.50
B
5KH32GNB811X
--DPÓramutató járásával ellentétes irányban1725/14251--€511.83
C
5KH32GNB812X
7 11 / 16 "LabdaNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€559.75
D
5KH32GNB813X
7 11 / 16 "UjjNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€583.13
E
5KH32DN5587X
7 11 / 16 "LabdaNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "€426.70
F
5KH32FN5586X
7 11 / 16 "LabdaNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "€429.70
G
5KH33GNA444X
7 15 / 16 "LabdaNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€477.63
H
5KH36MNA445X
8.75 "LabdaNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€571.92
I
5KH36MNB637X
8.75 "LabdaNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.25 / 8 "-€610.71
J
5KH37PNA479X
9.125 "LabdaNyissa ki a CseppállóCCW-1.05 / 8 "-€766.75

Működési mechanizmus

  • Az AC motorok egy huzaltekercsből és egy tengelyt körülvevő két rögzített mágnesből állnak.
  • Az elektromágnes akkor keletkezik, amikor elektromos (AC) töltés éri a huzaltekercset, és mágneses teret hoz létre.
  • Az állórész belsejében huzalhurok, tömör fémtengely, fémrudakból készült mókusketrec, tekercs és egyéb szabadon forgó fém alkatrészek találhatók, amelyek elektromos áramot tudnak vezetni.
  • A külső tekercsekhez áramot küldenek az állórész felépítéséhez.
  • A tekercseket ezután feszültség alá helyezik, hogy mágneses mezőt hozzanak létre, amely a motor külseje körül forog.

Jellemzők

  • A Marathon karbonátos szivattyú váltakozó áramú motorjai meghosszabbított agyvel vannak konfigurálva, így a motor közvetlenül a szivattyúra szerelhető.
  • Ezek az egységek hőmérséklet-érzékelővel rendelkeznek, amely megvédi a motorokat a túlmelegedéstől, így biztosítva a hosszabb élettartamot.
  • Nyitott, cseppálló burkolattal rendelkeznek, szellőzőnyílásokkal a végeiben.
  • Ezek a szellőző nyílások úgy vannak elhelyezve, hogy a függőlegeshez képest 15 fokon belül eső folyadékcseppek ne akadályozzák a motor teljesítményét.
  • Az állandó kenésű, golyós vagy karmantyús csapágyak mechanikusan reteszelve vannak a tengely végén a motor súrlódásának csökkentése érdekében.
  • Ezek az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes forgó tengelyekkel felszerelt modellek akár 1725 ford./perc fordulatszámot is biztosítanak.
  • Bölcsőben és merev aljzatban kaphatók a könnyű felszerelés érdekében.
  • Ezek a termékek automatikus visszaállítású hővédővel vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a túlterhelést.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • CSA
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség az 1, 2 és 3 fázisú motorok között?

  • 1 fázisú motor: Az áram egyetlen vezetőn keresztül folyik.
  • 2-fázisú motor: Az áram 4-eres vezetékeken folyik (2 minden fázishoz).
  • 3 fázisú motor: Az áram 3 különálló vezetéken keresztül folyik.

Mennyi ezeknek a Marathon motoroknak a maximális üzemi hőmérséklete?

Akár 40 fokos hőmérsékleten is működhetnek.

Mi a különbség az AC motor és az egyenáramú motor között?

A váltakozó árammal működő villanymotorokat váltakozó áramú motoroknak (AC) nevezik. Az egyenáramú motorok olyan forgó elektromos motorok, amelyek egyenáramot (DC) használnak mechanikai energia előállítására.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?