Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF3002 3/4 dielektromos egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ6JPY 0009872

WATTS LF3002 3/4 dielektromos egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás

Raktáron
Tétel: BQ6JPY Modell: LF3002 3/4Kereszthivatkozás: 0009872
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
€49.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
Adapter anyagaAcél
TömítőanyagBuna-N
Bemeneti anyagVas
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
SzigetelőanyagPoliszulfon
VezetNincs jelen
Maximális nyomás250 Psi
Mfr. SorozatLF3002
Anya anyagaAcél
Kimeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusFoglalat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025

Termék részletek:

Dielektromos egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti anyagBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS 1 LF3002 dielektromos egység 1 x 3/4 hüvelykes Fip x forrasztás | AB8QZG 26X172 1 db LF3002---€46.51
WATTS LF3002 1 dielektromos egység, 1 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ6JPX 0009873 LF3002 1Acél1"3 / 4 "€72.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF3002 3/4 dielektromos egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás
€49.83 /Mértékegység