Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF3002 1 dielektromos egység, 1 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ6JPX 0009873

WATTS LF3002 1 dielektromos egység, 1 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás

Raktáron
Item: BQ6JPX Modell: LF3002 1Kereszthivatkozás: 0009873

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€72.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
Adapter anyagaAcél
TömítőanyagBuna-N
Bemeneti anyagAcél
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusNői menetes
SzigetelőanyagPoliszulfon
VezetNincs jelen
Maximális nyomás250 Psi
Mfr. SorozatLF3002
Anya anyagaAcél
Kimeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFoglalat
típuskészlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2831

Termék részletek:

Dielektromos egység, 1 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti anyagBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS 1 LF3002 dielektromos egység 1 x 3/4 hüvelykes Fip x forrasztás | AB8QZG 26X172 1 db LF3002---€46.51
WATTS LF3002 3/4 dielektromos egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ6JPY 0009872 LF3002 3/4Vas3 / 4 "1 / 2 "€49.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF3002 1 dielektromos egység, 1 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás
€72.44 /Mértékegység