HONEYWELL Hosszú egyenes karú működtető prémium miniatűr rögzítő kapcsoló


Szűrő
Mélység: 0.4 " , Magasság: 0.63 " , Terminál típusa: Quick Connect , működtető típusa: Hosszú egyenes kar
StílusModellMűködési erőMűködtető hosszaKapcsolatfelvételÜzemi hőm. HatótávolságUtazás felettEngedje el az erőtFeszültségértékelésJelenlegi minősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
V7-2B17D8-162
0.1N4"SPDT-40 foktól 180 fokig F9.65mm0.02 oz.277 VAC3A€14.75
B
V7-2B27D8-022
0.4N1.41 "SPST-NO-40 foktól 180 fokig F1.7mm0.10 oz.277 VAC3A€10.40
C
V7-3S17D8-048
0.16N2.34 "SPDT-40 foktól 180 fokig F3mm0.02 oz.125 VAC0.1A€13.77
D
V7-3E17E9-022
0.29N1.41 "SPDT-40 foktól 180 fokig F1.65mm0.04 oz.277 VAC10A€8.10
E
V7-1A17D8-057
0.37N2.445 +/-. 030 "SPDT-40 foktól 180 fokig F3.68mm0.03N250 VAC5A€15.17
F
V7-1A17D8-048
0.45N2.020 +/-. 030 "SPDT-40 foktól 180 fokig F3.15mm0.04N250 VAC5A€11.05
G
V7-2B17D8-048
0.71 oz.2.34 "SPDT-40 foktól 180 fokig F0.115 "0.04 oz.277 VAC3A€8.96
H
V7-6C17D8-162
0.83N4"SPDT-40 foktól 180 fokig F3.61mm-277 VAC15A€13.13
I
V7-6C13D8-132
0.912N1.29 "SPDT-40 foktól 180 fokig F2.4mmMax. 16 gf250 VAC15A€19.04
J
V7-1B17D8-048
1.7 oz.2.34 "SPDT-40 foktól 180 fokig F0.115 "0.14 oz.277 VAC3A€10.88
K
V7-2B17D8-022
1.411.41 "SPDT-40 foktól 180 fokig F0.067 "0.10 oz.277 VAC3A€9.16
L
V7-1C17D8-048
1.59 oz.2.34 "SPDT-40 foktól 180 fokig F0.165 "0.18 oz.277 VAC15A€10.55
M
V7-6C37E9-036
1.67N1.75 "SPST-NC-40 foktól 180 fokig F2.31mm1.00 oz.277 VAC15A€14.74
N
V7-1V19E9-048
1.94 oz.2.34 "SPDT-40 foktól 180 fokig F0.12 "0.10 oz.277 VAC21A€20.77
O
V7-6B19D8-057
1.94 oz.0.09 "SPDT-40 foktól 180 fokig F0.145 "0.10 oz.250 VAC3A€14.53
P
V7-1C17D8-022
2.82 oz.1.41 "SPDT-40 foktól 180 fokig F0.09 "0.28 oz.277 VAC15A€10.34
Q
V7-1S17D8-022
3 oz.1.41 "SPDT-40 foktól 180 fokig F0.085 "0.28 oz.125 VAC0.1A€12.86
R
V7-6C17D8-057
3 oz.0.09 "SPDT-40 foktól 180 fokig F0.145 "1.00 oz.250 VAC15A€9.45
S
V7-7B17D8-048
Max. 60 gf2"SPDT-40 foktól 185 fokig F0.124 "Max. 9 gf250 VAC3A€8.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?