Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFL100XL 100-210 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 100 psi tehermentesítő nyomás | BP4DVY 0121353

WATTS LFL100XL 100-210 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 100 psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP4DVY Modell: LFL100XL 100-210Kereszthivatkozás: 0121353
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
€99.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet210 fok. F
Mfr. SorozatLF100XL
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás100 Psi
Enyhülési hőmérséklet210 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2745

Termék részletek:

Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 100 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaRelief nyomásÁr
WATTS LFL100XL3-150210 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP3CQJ 0556003 LFL100XL3-150210Ólommentes réz szilícium ötvözet150 Psi€65.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFL100XL 100-210 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 100 psi tehermentesítő nyomás
€99.99 /Mértékegység