WATTS BF03-121-45 8 Lug Butterfly Valve, 2919 In. Lbs. Torque, 8 Inch Inlet | BZ3DCV 0526829

WATTS BF03-121-45 8 füles pillangószelep, 2919 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 8 hüvelykes bemenet

Tétel: BZ3DCV Modell: BF03-121-45 8Kereszthivatkozás: 0526829
€1,916.45 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaLágyvas
Vezérlő típusaKar fogantyú
LemezanyagAlumínium bronz
Száraz működési nyomaték2919 "- Lbs.
Bemeneti méret8"
Bemeneti típusJúlius
VezetNincs jelen
Mfr. SorozatBF03-121
Min. Hőmérséklet5 F fok
Kimeneti méret8"
Kimeneti típusJúlius
Ülés anyagaEPDM
Tengely anyaga416 Stainless Steel
Szelep tervezésJúlius
Nedves működési nyomaték1697 "- Lbs.

Termék részletek:

Lug pillangószelep, 2919 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 8 hüvelykes bemenet

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlő típusaSzáraz működési nyomatékBemeneti méretKimeneti méretNedves működési nyomatékÁr
WATTS BF03-121-1P-M2 2 1/2 füles pillangószelep, 289 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 2 1/2 hüvelykes bemenet | BY8VFH T526791 BF03-121-1P-M2 2 1/2Reteszelő kar fogantyú289 "- Lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190 "- Lbs.€721.29
WATTS BF03-121-1P-M2 3 füles pillangószelep, 387 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 3 hüvelykes bemenet | BY8VFJ T526792 BF03-121-1P-M2 3Reteszelő kar fogantyú387 "- Lbs.3"3"250 "- Lbs.€717.48
WATTS BF03-121-1P-M2 4 füles pillangószelep, 644 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 4 hüvelykes bemenet | BY8VFK T526793 BF03-121-1P-M2 4Reteszelő kar fogantyú644 "- Lbs.4"4"390 "- Lbs.€990.87
WATTS BF03-121-1P-M2 6 füles pillangószelep, 1542 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 6 hüvelykes bemenet | BY8VFL T526795 BF03-121-1P-M2 6Reteszelő kar fogantyú1542 "- Lbs.6"6"907 "- Lbs.€1,518.40
WATTS BF03-121-1P-M2 5 füles pillangószelep, 959 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 5 hüvelykes bemenet | BY8VFM T526794 BF03-121-1P-M2 5Reteszelő kar fogantyú959 "- Lbs.5"5"600 "- Lbs.€1,248.85
WATTS BF03-121-45 2 1/2 füles pillangószelep, 289 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 2 1/2 hüvelykes bemenet | BZ3DCP 0526824 BF03-121-45 2 1/2Kar fogantyú289 "- Lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190 "- Lbs.€594.55
ajánlatkérés
WATTS BF03-121-45 2 füles pillangószelep, 214 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 2 hüvelykes bemenet | BZ3DCQ 0526823 BF03-121-45 2Kar fogantyú214 "- Lbs.2"2"134 "- Lbs.€585.02
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS BF03-121-45 8 füles pillangószelep, 2919 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 8 hüvelykes bemenet
€1,916.45 /Mértékegység