Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS BF03-121-1P-M2 6 füles pillangószelep, 1542 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 6 hüvelykes bemenet | BY8VFL T526795

WATTS BF03-121-1P-M2 6 füles pillangószelep, 1542 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 6 hüvelykes bemenet

Raktáron
Tétel: BY8VFL Model: BF03-121-1P-M2 6Kereszthivatkozás: T526795

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€1,518.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaLágyvas
Vezérlő típusaReteszelő kar fogantyú
LemezanyagAlumínium bronz
Száraz működési nyomaték1542 "- Lbs.
Bemeneti méret6"
Bemeneti típusJúlius
VezetNincs jelen
Mfr. SorozatBF03-121
Min. Hőmérséklet5 F fok
Kimeneti méret6"
Kimeneti típusJúlius
Ülés anyagaEPDM
Tengely anyaga416 Stainless Steel
Szelep tervezésJúlius
Nedves működési nyomaték907 "- Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6615

Termék részletek:

Lug pillangószelep, 1542 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 6 hüvelykes bemenet

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlő típusaSzáraz működési nyomatékBemeneti méretKimeneti méretNedves működési nyomatékÁr
WATTS BF03-121-1P-M2 2 1/2 füles pillangószelep, 289 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 2 1/2 hüvelykes bemenet | BY8VFH T526791 BF03-121-1P-M2 2 1/2Reteszelő kar fogantyú289 "- Lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190 "- Lbs.€721.29
WATTS BF03-121-1P-M2 3 füles pillangószelep, 387 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 3 hüvelykes bemenet | BY8VFJ T526792 BF03-121-1P-M2 3Reteszelő kar fogantyú387 "- Lbs.3"3"250 "- Lbs.€717.48
WATTS BF03-121-1P-M2 4 füles pillangószelep, 644 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 4 hüvelykes bemenet | BY8VFK T526793 BF03-121-1P-M2 4Reteszelő kar fogantyú644 "- Lbs.4"4"390 "- Lbs.€990.87
WATTS BF03-121-1P-M2 5 füles pillangószelep, 959 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 5 hüvelykes bemenet | BY8VFM T526794 BF03-121-1P-M2 5Reteszelő kar fogantyú959 "- Lbs.5"5"600 "- Lbs.€1,248.85
WATTS BF03-121-45 2 1/2 füles pillangószelep, 289 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 2 1/2 hüvelykes bemenet | BZ3DCP 0526824 BF03-121-45 2 1/2Kar fogantyú289 "- Lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190 "- Lbs.€594.55
ajánlatkérés
WATTS BF03-121-45 2 füles pillangószelep, 214 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 2 hüvelykes bemenet | BZ3DCQ 0526823 BF03-121-45 2Kar fogantyú214 "- Lbs.2"2"134 "- Lbs.€585.02
ajánlatkérés
WATTS BF03-121-45 4 füles pillangószelep, 644 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 4 hüvelykes bemenet | BZ3DCT 0526826 BF03-121-45 4Kar fogantyú644 "- Lbs.4"4"390 "- Lbs.€805.39
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS BF03-121-1P-M2 6 füles pillangószelep, 1542 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 6 hüvelykes bemenet
€1,518.40 /Mértékegység