WATTS 740-es sorozatú víznyomás-csökkentő szelepek


Szűrő
Test anyaga: Vas , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Hőmérséklet: 250 fok. F , Mfr. Sorozat: 740 , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomástartomány: 30-75 psi
StílusModellKisülési kapacitásBemeneti méretMax. Munkahelyi nyomásKimeneti méretRelief nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
740-045 1
1750000 btuh 45 psi nyomáson1"-1-1 / 4 "45 Psi€1,162.46
A
740-050 1
1899000 XNUMX btuh1"38 psi1-1 / 4 "50 Psi€442.88
A
740-060 1
2200000 XNUMX btuh1"45 psi1-1 / 4 "60 Psi€851.95
A
740-030 2
5250000 XNUMX btuh2"20 psi2-1 / 2 "30 Psi€2,104.03
ajánlatkérés
A
740-060 2
8883000 btuh 60 psi nyomáson2"45 psi2-1 / 2 "60 Psi€3,390.60
ajánlatkérés

740-es sorozatú víznyomás-csökkentő szelepek

A Watts 740 sorozatú nyomáscsökkentő szelepek ideálisak a vízmelegítő berendezések túlzott nyomás elleni védelmére. Csővezetékben vagy tartályokkal együtt használják pneumatikai alkalmazásokban. Ezek a szelepek vas testtel rendelkeznek, amely biztosítja a szerkezeti merevséget és a tartósságot. Nem mechanikus ülés-tárcsa beállítással rendelkeznek, amely megakadályozza a szelep beragadását vagy lefagyását, biztosítva a sima és egyenletes működést az idő múlásával. Ülésük stratégiailag a lefolyó felett helyezkedik el, megakadályozva, hogy a víz beszoruljon, és az üledék ne szennyezze be az üléseket. 30-75 psi (2-5 bar) nyomáson működhetnek, megbízható teljesítményt biztosítva.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?