Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 740-060 1 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1 x 1-1/4 hüvelyk, 60 psi, 2,200,000 6 162 Btu | BP42EAT XNUMXAXNUMX

WATTS 0382870 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1 x 1-1/4 hüvelyk, 60 psi, 2,200,000 Btu

Raktáron
Tétel: BP6EAT Modell: 740-060 1Kereszthivatkozás: 162A42
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
€851.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáscsökkentő szelepet
test anyagaVas
Kisülési kapacitás2200000 XNUMX btuh
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet250 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás45 psi
Mfr. Sorozat740
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1-1 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány30-75 psi
Relief nyomás60 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395

Termék részletek:

Nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes bemenet, 250 fok F, 60 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellKisülési kapacitásBemeneti méretMax. Munkahelyi nyomásKimeneti méretRelief nyomásÁr
WATTS 740-045 1 biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes méret, 45 psi, 1,750,000 6 162 Btu | BP39EAQ XNUMXAXNUMX 740-045 11750000 btuh 45 psi nyomáson1"-1-1 / 4 "45 Psi€1,162.46
WATTS 740-050 1 biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes méret, 50 psi, 1899000 Btu | BP6EAU 162A40 740-050 11899000 XNUMX btuh1"38 psi1-1 / 4 "50 Psi€442.88
WATTS 740-030 2 biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 2 hüvelykes méret, 30 psi, 5250000 Btu | BP6EAX 162A55 740-030 25250000 XNUMX btuh2"20 psi2-1 / 2 "30 Psi€1,738.87
ajánlatkérés
WATTS 740-060 2 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 2 x 2-1/2 hüvelykes méret, 60 psi, 8875000 Btu | BP6EAY 162A59 740-060 28883000 btuh 60 psi nyomáson2"45 psi2-1 / 2 "60 Psi€2,802.15
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 0382870 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1 x 1-1/4 hüvelyk, 60 psi, 2,200,000 Btu
€851.95 /Mértékegység