WATTS 740-030 2 biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 2 hüvelykes méret, 30 psi, 5250000 Btu | BP6EAX 162A55

WATTS 0384042 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 2 hüvelykes, 30 psi, 5250000 Btu

Tétel: BP6EAX Modell: 740-030 2Kereszthivatkozás: 162A55
€2,104.03 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáscsökkentő szelepet
test anyagaVas
Kisülési kapacitás5250000 XNUMX btuh
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret2"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet250 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás20 psi
Mfr. Sorozat740
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret2-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány30-75 psi
Relief nyomás30 Psi

Termék részletek:

Nyomáscsökkentő szelep, 2 hüvelykes bemenet, 250 fok F, 30 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellKisülési kapacitásBemeneti méretMax. Munkahelyi nyomásKimeneti méretRelief nyomásÁr
WATTS 740-045 1 biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes méret, 45 psi, 1,750,000 6 162 Btu | BP39EAQ XNUMXAXNUMX 740-045 11750000 btuh 45 psi nyomáson1"-1-1 / 4 "45 Psi€1,162.46
WATTS 740-060 1 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1 x 1-1/4 hüvelyk, 60 psi, 2,200,000 6 162 Btu | BP42EAT XNUMXAXNUMX 740-060 12200000 XNUMX btuh1"45 psi1-1 / 4 "60 Psi€851.95
WATTS 740-050 1 biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes méret, 50 psi, 1899000 Btu | BP6EAU 162A40 740-050 11899000 XNUMX btuh1"38 psi1-1 / 4 "50 Psi€442.88
WATTS 740-060 2 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 2 x 2-1/2 hüvelykes méret, 60 psi, 8875000 Btu | BP6EAY 162A59 740-060 28883000 btuh 60 psi nyomáson2"45 psi2-1 / 2 "60 Psi€2,802.15
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 0384042 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 2 hüvelykes, 30 psi, 5250000 Btu
€2,104.03 /Mértékegység