VIEGA MEGAPRESS Női adapter, bronz, prés x FNPT


Szűrő
Test anyaga: Alacsony ólom bronz , Megfelelőség: NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL , Kapcsolat típus: Nyomja meg az x FNPT gombot , Max. Nyomás: 200 psi , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 250 fok F között
StílusModellCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
79345
1"1.25 "€53.03
A
79330
1"1"€23.27
A
79355
1.5 "1.25 "€68.46
A
79365
1.5 "1.5 "€74.39
A
79350
1.25 "1.25 "€53.85
A
79335
1.25 "1"€44.47
A
79360
1.25 "1.5 "€74.74
A
79300
1 / 2 "1 / 2 "€7.70
A
79310
1 / 2 "3 / 4 "€11.83
A
79340
1 / 2 "1.25 "€103.39
A
79320
1 / 2 "1"€41.89
A
79370
2"2"€123.14
A
79305
3 / 4 "1 / 2 "€16.25
A
79325
3 / 4 "1"€42.26
A
79315
3 / 4 "3 / 4 "€11.51
A
79295
3 / 8 "1 / 2 "€8.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?