Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79360 Adapter P x Fnpt 1-1/2 Inch 1-1/4 Inch | AE6QJE 5UME6

VIEGA MEGAPRESS 79360 Adapter P x Fnpt 1-1/2 hüvelyk 1-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6QJE Típus: 79360Kereszthivatkozás: 5UME6
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
€72.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
test anyagaAlacsony ólom bronz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kapcsolat típusaNyomja meg az x FNPT gombot
Max. Nyomás200 psi
Csőméret1.25 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7419995010
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 79295 Adapter alacsony ólom bronz P x Fnpt 1/2 hüvelykes | AE6QHQ 5UMD3 792953 / 8 "1 / 2 "€8.28
VIEGA LLC 79300 Adapter alacsony ólom bronz P x Fnpt 1/2 hüvelykes | AE6QHR 5UMD4 793001 / 2 "1 / 2 "€7.93
VIEGA LLC 79305 Adapter alacsony ólom bronz P x Fnpt 1/2 hüvelykes | AE6QHT 5UMD5 793053 / 4 "1 / 2 "€15.81
VIEGA LLC 79310 Adapter alacsony ólom bronz P x Fnpt 3/4 hüvelykes | AE6QHU 5UMD6 793101 / 2 "3 / 4 "€11.85
VIEGA LLC 79315 Adapter alacsony ólom bronz P x Fnpt 3/4 hüvelykes | AE6QHV 5UMD7 793153 / 4 "3 / 4 "€12.25
VIEGA LLC 79320 Adapter alacsony ólom bronz P x Fnpt 1 hüvelyk | AE6QHW 5UMD8 793201 / 2 "1"€41.48
VIEGA LLC 79325 Adapter alacsony ólom bronz P x Fnpt 1 hüvelyk | AE6QHX 5UMD9 793253 / 4 "1"€41.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79360 Adapter P x Fnpt 1-1/2 hüvelyk 1-1/4 hüvelyk
€72.15 /Mértékegység