Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79340 Adapter Low Lead Bronze P x Fnpt | AE6QJA 5UME2

VIEGA MEGAPRESS 79340 Adapter alacsony vezetékes bronz P x Fnpt

Raktáron
Tétel: AE6QJA Típus: 79340Kereszthivatkozás: 5UME2
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
€103.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
test anyagaAlacsony ólom bronz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kapcsolat típusaNyomja meg az x FNPT gombot
Max. Nyomás200 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7419995010
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 79295 Adapter alacsony ólom bronz P x Fnpt 1/2 hüvelykes | AE6QHQ 5UMD3 792953 / 8 "1 / 2 "€8.34
VIEGA LLC 79300 Adapter alacsony ólom bronz P x Fnpt 1/2 hüvelykes | AE6QHR 5UMD4 793001 / 2 "1 / 2 "€7.71
VIEGA LLC 79305 Adapter alacsony ólom bronz P x Fnpt 1/2 hüvelykes | AE6QHT 5UMD5 793053 / 4 "1 / 2 "€16.25
VIEGA LLC 79310 Adapter alacsony ólom bronz P x Fnpt 3/4 hüvelykes | AE6QHU 5UMD6 793101 / 2 "3 / 4 "€11.83
VIEGA LLC 79315 Adapter alacsony ólom bronz P x Fnpt 3/4 hüvelykes | AE6QHV 5UMD7 793153 / 4 "3 / 4 "€11.52
VIEGA LLC 79320 Adapter alacsony ólom bronz P x Fnpt 1 hüvelyk | AE6QHW 5UMD8 793201 / 2 "1"€41.89
VIEGA LLC 79325 Adapter alacsony ólom bronz P x Fnpt 1 hüvelyk | AE6QHX 5UMD9 793253 / 4 "1"€42.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79340 Adapter alacsony vezetékes bronz P x Fnpt
€103.38 /Mértékegység