Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VICTOR 0387-0039 Forrasztófúvóka | AE3VQN 5GEH5

VICTOR 0387-0039 Forrasztófúvóka

Raktáron
Tétel: AE3VQN Modell: 0387-0039Kereszthivatkozás: 5GEH5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€143.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztó fúvóka
Acetilén áramlás1.5-3 scfh
Acetilénnyomás3–5 psig
Láng típusakeményforrasztás
GázszolgáltatásOxi-acetilén
Oxigénáram4-6 scfh
Oxigénnyomás3–5 psig
Ezüst forrasztócső1/8 - 3/4 "vagy 3 - 19 mm
Méret00
Puha forrasztócső sapka.1/8 - 3/4 "vagy 3 - 19 mm
típusOxi-acetilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8468901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
VICTOR 0387-0040 Forrasztófúvóka | AE3VQP 5GEH6 0387-0040-€133.39
VICTOR 0387-0041 Forrasztófúvóka | AE3VQQ 5GEH7 0387-00411"€132.23
VICTOR 0387-0042 Forrasztófúvóka | AE3VQR 5GEH8 0387-00422"€141.34
VICTOR 0387-0043 keményforrasztó fúvóka | AE3VQT 5GEH9 0387-00433"€159.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICTOR 0387-0039 Forrasztófúvóka
€143.74 /Mértékegység