VESTIL SST-45 rugós ollós asztal, 4500 Lb. Kapacitás | CE4QYN

VESTIL SST-45 rugós ollós asztal, 4500 font. Kapacitás

Tétel: CE4QYN Modell: SST-45
€3,613.91 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alap hossza36 3 / 4 "
Alapszélesség36 "
Kapacitás4500 lbs.
színekFekete sárga
Fork Pocket Center18 "
Villa zseb magassága1 1 / 2 "
Villa zseb szélessége6 3 / 4 "
Keret anyagAcél
Magasság27.75 "
Hossz43.63 "
AnyagAcél
Max. Magasság27.75 "
Max. Utazási távolság18.75 "
Min. Magasság9"
Művelet típusaKézzel működtetett
Platform Dia.43 5 / 8 "
Peronhossz43.63 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség43.63 "
HordozhatóIgen
ÁramforrásKézikönyv
Forgásszög360 fok
Szolgáltatási tartomány9 "- 27 3/4"
StílusNyitott felső
Szélesség43.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAnyagStílusÁr
VESTIL SST-45-PSS rugós ollós asztal, részleges, 4500 Lb. Kapacitás | CE4QYT SST-45-PSSEzüstRozsdamentes acélNyitott felső€12,950.62
ajánlatkérés
VESTIL SST-45-PSS-ST rugós ollós asztal, részleges, 4500 Lb. Kapacitás | CE4QYU SST-45-PSS-STEzüstRozsdamentes acélSzilárd felső€13,670.92
ajánlatkérés
VESTIL SST-45-ST rugós ollóasztal, 4500 Lb. Kapacitás, tömör acél felső | CE4QYV SST-45-STFekete sárgaAcélSzilárd felső€3,370.31
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SST-45 rugós ollós asztal, 4500 font. Kapacitás
€3,613.91 /Mértékegység