VESTIL SPS-HF-2852-5PU magas vázas kocsi, poli-acél, 28 x 52 hüvelyk méretű | CE4QXB

VESTIL SPS-HF-2852-5PU magas keretes kosár, poli-acél, 28 x 52 hüvelykes

Cikkszám: CE4QXB Modell: SPS-HF-2852-5PU
€2,555.39 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosár keret
Alsó polc hossz50.75 "
Alsó polc szélessége21.5 "
Kapacitás polconként500 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő szélessége2"
Beltéri / kültériszobai
Létra kapacitása350 lbs.
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagAcél
Középső polc hossz43 "
Középső polc szélesség27 1 / 2 "
Az akkumulátor számaNem
Polcszám3
Görgők száma4
Polcok száma3
Lépések száma5
Teljes magasság74.06 "
Teljes hossz56.13 "
Teljes szélesség27.88 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Hátsó görgő szélessége2"
Polctávolság27 "
Polc magassága27
Polc hossza50.75 "
Polc szélessége27.5 "
Lépésköz10 "
Felső polc magassága66 3 / 4 "
Felső polc hossz42 3 / 4 "
Felső polc szélessége21 1 / 2 "
Legfelső lépés mélysége5"
Felső lépésmagasság52 1 / 2 "
Felső lépcső szélessége23 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátsó görgő anyagaAlsó polc szélességeCaster Dia.Felső polc magasságaFelső polc hosszFelső polc szélességeFelső lépcső szélességeSzélességÁr
VESTIL SPS-HF-2252 magas vázas kosár, 22 x 52 hüvelykes, gumira formázható | AG7ZGG SPS-HF-2252-21.5 "4"65 3 / 4 "35 1 / 4 "21 1 / 2 "17 3 / 4 "21.88 "€1,707.99
ajánlatkérés
VESTIL SPS-HF-2852 magas keretes kosár, 28 x 52 hüvelykes, gumira formázott | AG7ZGH 4EY10 SPS-HF-2852-27.5 "4"65 3 / 4 "35 1 / 4 "27 1 / 2 "23 3 / 4 "27.88 "€1,948.57
ajánlatkérés
VESTIL SPS-HF-2852-6MR magas vázas kocsi, acélgumi, 28 x 52 hüvelyk méretű | CE4QXC SPS-HF-2852-6MRGumi acélon21.5 "6"67 3 / 4 "42 3 / 4 "21 1 / 2 "23 3 / 4 "-€1,836.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SPS-HF-2852-5PU magas keretes kosár, poli-acél, 28 x 52 hüvelykes
€2,555.39 /Mértékegység