VESTIL SPS-HF-2252 magas keretes kosár, 22 x 52 hüvelykes, gumira formázható

Tétel: AG7ZGG Modell: SPS-HF-2252
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,066.67 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStock szedés létra kosár
Alsó polc hossz50.75 "
Alsó polc szélessége21.5 "
Kapacitás1000 lbs.
Kapacitás polconként500 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPenész a gumi
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Mélység40.12 "
Keret anyagAcél
Nyomtáv14
Magasság73.06 "
Beltéri / kültériszobai
Létra kapacitása350 lbs.
Hossz56.13 "
Töltősapka. polconként500 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Középső polc hossz43 "
Középső polc szélesség21 1 / 2 "
Görgők száma4
Polcok száma3
Lépések száma5
Polctávolság27 "
Mélység5"
Lépésköz10 "
Lépés szélessége17.75 "
Felső polc magassága65 3 / 4 "
Felső polc hossz35 1 / 4 "
Felső polc szélessége21 1 / 2 "
Legfelső lépés mélysége5"
Felső lépésmagasság51 1 / 8 "
Felső lépcső szélessége17 3 / 4 "
Szélesség21.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90.45
Hajó magassága (cm)184.15
Hajó hossza (cm)144.78
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátsó görgő anyagaAlsó polc szélességeCaster Dia.Felső polc magasságaFelső polc hosszFelső polc szélességeFelső lépcső szélességeSzélességÁr
VESTIL SPS-HF-2852 magas keretes kosár, 28 x 52 hüvelykes, gumira formázott | AG7ZGH 4EY10 SPS-HF-2852-27.5 "4"65 3 / 4 "35 1 / 4 "27 1 / 2 "23 3 / 4 "27.88 "€1,948.57
ajánlatkérés
VESTIL SPS-HF-2852-5PU magas vázas kocsi, poli-acél, 28 x 52 hüvelyk méretű | CE4QXB SPS-HF-2852-5PUPoly acélon21.5 "5"66 3 / 4 "42 3 / 4 "21 1 / 2 "23 3 / 4 "-€2,111.89
ajánlatkérés
VESTIL SPS-HF-2852-6MR magas vázas kocsi, acélgumi, 28 x 52 hüvelyk méretű | CE4QXC SPS-HF-2852-6MRGumi acélon21.5 "6"67 3 / 4 "42 3 / 4 "21 1 / 2 "23 3 / 4 "-€1,836.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SPS-HF-2252 magas keretes kosár, 22 x 52 hüvelykes, gumira formázható
€2,066.67 /Mértékegység