VESTIL SCSC-1000-4242 acél autós kocsi, 1000 fonttal. Kapacitás, 42 hüvelyk x 42 hüvelyk méret | AG7YMK

VESTIL SCSC-1000-4242 acél autós kocsi, 1000 fonttal. Kapacitás, 42 ​​hüvelyk x 42 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7YMK Modell: SCSC-1000-4242

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,606.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagapoliuretán
Magasság37.687 "
Hossz47.75 "
Csökkentett magasság14 "
AnyagAcél
Max. Gém magassága teljes kiterjesztéssel0"
Max. Magasság34 "
Max. Platform magasság34 "
Max. Utazási távolság20 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság14 "
Min. Platform magasság14 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Peronhossz42 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség42 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság34 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagapoliuretán
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 181.8
Hajó magassága (cm)95.73
Hajó hossza (cm)121.29
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásGörgős típusTételPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL SCSC-1000-4848 Acél autós kocsi, 1000 fonttal. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7YML SCSC-1000-48481000 lbs.(2) merev, (2) forgatható fékkelOllós emelő kosár48 "48 "€4,826.58
VESTIL SCSC-2000-4848 acél autós kocsi, 2000 fonttal. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7YMM SCSC-2000-48482000 lbs.(2) merev, (2) forgatható fékkelOllós emelő kosár48 "48 "€6,172.65
VESTIL SCSC-500-2040 Acél autós kocsi, 500 Lb. Kapacitás, 20 hüvelyk x 40 hüvelyk méret | AG7YMP SCSC-500-2040500 lbs.(2) merev, (2) forgatható fékkelOllós emelő kosár40 3 / 8 "20 3 / 8 "€3,036.93
VESTIL SCSC-500-4242 Acél autós kocsi, 500 Lb. Kapacitás, 42 hüvelyk x 42 hüvelyk méret | AG7YMQ SCSC-500-4242500 lbs.(2) merev, (2) forgatható fékkelOllós emelő kosár42 "42 "€3,548.13
VESTIL SCSC-2000-4242 Auto-Hite Cart, acél, 2000 Lb. Kapacitás, 42 x 42 hüvelyk méret | CE3EVJ SCSC-2000-42422000 lbs.(2) merev, (2) forgatható fékekkelKosár42 "42 "€4,398.37
ajánlatkérés
VESTIL SCSC-750-2040 Auto-Hite kocsi, acél, 750 Lb. Kapacitás, 20 x 40 hüvelyk Méret | CE3EVK SCSC-750-2040750 lbs.Merev, forgatható fékkelKosár40 3 / 8 "20 3 / 8 "€2,870.60
ajánlatkérés
VESTIL SCSC-SL5-RF kocsi helyhez kötött opció, Auto Hite | CE3EVL SCSC-SL5-RF--Kosár--€277.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SCSC-1000-4242 acél autós kocsi, 1000 fonttal. Kapacitás, 42 ​​hüvelyk x 42 hüvelyk méret
€3,606.83 /Mértékegység