VESTIL ROLL-D Roll Material Hordozható baba

Tétel: AG7YAE Modell: ROLL-D
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€616.68 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRoll Dolly
Kapacitás125 lbs.
Görgős anyagPoly a Poly-n
Kerékméret3 "x 1 1 / 4"
Görgős típusTeljes zárással forgatható
színekKék
Fedélzeti magasság5 1 / 2 "
Mélység33 "
Átmérő33 "
Magasság72.25 "
Hossz33 "
AnyagAcél
Max. Roll Dia.33 "
Max. Roll Magasság61 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Upright Post Dia.1 5 / 16 "
Álló oszlop magassága66 "
Szélesség33 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.3
Hajó magassága (cm)183.67
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellUpright Post Dia.KapacitásGörgős anyagSzélességKerékméretGörgős típusszínekMélységÁr
VESTIL ROLL-D-DLX tekercsanyag Hordozható baba vágóeszközzel | AG7YAF ROLL-D-DLX1"440 lbs.fenolos35 "3" x 1 1/4" és 4" x 1 1/4"(2) merev, (2) forgatható fékkelFekete40 "€3,196.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ROLL-D Roll Material Hordozható baba
€616.68 /Mértékegység