VESTIL ROLL-D-DLX tekercs anyagú hordozható baba vágóeszközzel

Raktáron
Cikkszám: AG7YAF Modell: ROLL-D-DLX

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,196.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRoll Dolly
Kapacitás440 lbs.
Görgős anyagfenolos
Kerékméret3" x 1 1/4" és 4" x 1 1/4"
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
színekFekete
Mélység40 "
Magasság70 "
Hossz40 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Upright Post Dia.1"
Szélesség35 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód8422409181
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellUpright Post Dia.KapacitásGörgős anyagSzélességKerékméretGörgős típusszínekMélységÁr
VESTIL ROLL-D Roll Material Hordozható baba | AG7YAE ROLL-D1 5 / 16 "125 lbs.Poly a Poly-n33 "3 "x 1 1 / 4"Teljes zárással forgathatóKék33 "€509.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ROLL-D-DLX tekercs anyagú hordozható baba vágóeszközzel
€3,196.42 /Mértékegység