VESTIL PG-C sorozatú nagy teherbírású csőfogók


Szűrő
Szín: Sárga , Magába foglalja: Szorítózár-mechanizmus , Emelőbilincs stílus: Vízszintes , Anyaga: Acél , Használd: Öntöttvas
StílusModellTeljes magasságKapacitásClevis szélességeTeljes szélességVastagságSzélességOD csőhözMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
PG-C-045
13.5 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "- 4"18.75 "€627.07
B
PG-C-060
13.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "- 4 3/4"18.75 "€673.73
C
PG-C-100
16.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "- 7"24.63 "€821.07
D
PG-C-140
18.5 "1400 lbs.1.19 "41.13 "3 / 8 "18.69 "8 5/8 "- 9"29.75 "€902.38
E
PG-C-200
25.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "- 11"36.19 "€1,481.20

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?