VESTIL PG-C-140 Nagy teherbírású öntöttvas csőfogó, 1400 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7WYU Modell: PG-C-140

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€902.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPipe Grab
Kapacitás1400 lbs.
Clevis szélessége1.19 "
színekSárga
OD csőhöz8 5/8 "- 9"
Magasság29.75 "
TartalmazzaSzorítózár-mechanizmus
Pofamélység9"
Hossz41.13 "
Emelő bilincs stílusVízszintes
AnyagAcél
Max. Terhelhetőség1400 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Pofa nyitási magassága7 1 / 8 "
Teljes magasság18.5 "
Általános vastagság3 / 8 "
Teljes szélesség41.13 "
Vastagság3 / 8 "
Használja aÖntöttvas
Szélesség18.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)75.57
Hajó hossza (cm)104.46
Hajószélesség (cm)47.47
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságKapacitásClevis szélességeTeljes szélességVastagságSzélességOD csőhözMagasságÁr
VESTIL PG-C-045 Nagy teherbírású öntöttvas csőfogó, 450 Lb. Kapacitás | AG7WYQ PG-C-04513.5 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "- 4"18.75 "€627.07
VESTIL PG-C-060 Nagy teherbírású öntöttvas csőfogó, 600 Lb. Kapacitás | AG7WYR PG-C-06013.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "- 4 3/4"18.75 "€673.74
VESTIL PG-C-100 Nagy teherbírású öntöttvas csőfogó, 1000 Lb. Kapacitás | AG7WYT PG-C-10016.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "- 7"24.63 "€821.07
VESTIL PG-C-200 Nagy teherbírású öntöttvas csőfogó, 2000 Lb. Kapacitás | AG7WYV PG-C-20025.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "- 11"36.19 "€1,481.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PG-C-140 Nagy teherbírású öntöttvas csőfogó, 1400 Lb. Kapacitás
€902.38 /Mértékegység