VESTIL PG-C-200 Nagy teherbírású öntöttvas csőfogó, 2000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7WYV Modell: PG-C-200

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,481.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPipe Grab
Kapacitás2000 lbs.
Clevis szélessége1.56 "
színekSárga
OD csőhöz10 3/4 "- 11"
Magasság36.19 "
TartalmazzaSzorítózár-mechanizmus
Pofamélység11 "
Hossz53 "
Emelő bilincs stílusVízszintes
AnyagAcél
Max. Terhelhetőség2000 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Pofa nyitási magassága10 1 / 2 "
Teljes magasság25.13 "
Általános vastagság1 / 2 "
Teljes szélesség53 "
Vastagság1 / 2 "
Használja aÖntöttvas
Szélesség23.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.85
Hajó magassága (cm)91.92
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)60.01
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságKapacitásClevis szélességeTeljes szélességVastagságSzélességOD csőhözMagasságÁr
VESTIL PG-C-045 Nagy teherbírású öntöttvas csőfogó, 450 Lb. Kapacitás | AG7WYQ PG-C-04513.5 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "- 4"18.75 "€627.07
VESTIL PG-C-060 Nagy teherbírású öntöttvas csőfogó, 600 Lb. Kapacitás | AG7WYR PG-C-06013.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "- 4 3/4"18.75 "€673.74
VESTIL PG-C-100 Nagy teherbírású öntöttvas csőfogó, 1000 Lb. Kapacitás | AG7WYT PG-C-10016.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "- 7"24.63 "€821.07
VESTIL PG-C-140 Nagy teherbírású öntöttvas csőfogó, 1400 Lb. Kapacitás | AG7WYU PG-C-14018.5 "1400 lbs.1.19 "41.13 "3 / 8 "18.69 "8 5/8 "- 9"29.75 "€902.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PG-C-200 Nagy teherbírású öntöttvas csőfogó, 2000 Lb. Kapacitás
€1,481.20 /Mértékegység