VESTIL OH sorozatú lánc akasztókkal


Szűrő
Lánc anyag: Acél , Mélység: 7" , Átmérő: 0.14 " , fűzőlyuk belső átm.: 11 / 32 " , Magasság: 2" , Hook: Igen , Hossz: 15 ft. , Link belső hossza: 1.82 " , Link belső szélessége: 0.48 " , Link hossza: 2" , Link típusa: Egyenes , Link szélessége: 0.61 " , Anyaga: Acél , Min. Törőerő: 1020 lbs. , Vastagság: 0.19 " , Kereskedelmi méret: 2/0 , Súly 100 lábonként: 15 lbs. , Hegesztett/hegesztett: Hegesztés nélküli
StílusModellszínekSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
OH-15R
Szürke6.75 "€43.08
B
OH-HD
Szürke, Ezüst7"€79.46

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?