Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL OH-HD Heavy Duty tekercslánc akasztóval, 15 láb hosszúságú, ezüst | AG7WNG

VESTIL OH-HD Heavy Duty tekercslánc akasztóval, 15 láb hosszú, ezüst

Raktáron
Tétel: AG7WNG Modell: OH-HD

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€79.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerékrögzítő tartozék
Lánc hossza180 "
Lánc típusKéthurkos tekercs
színekSzürke, Ezüst
Mélység7"
Átmérő0.14 "
Szem belső átm.11 / 32 "
Magasság2"
HorogIgen
Hossz15 ft.
Link belső hossza1.82 "
Link belső szélessége0.48 "
Link hossza2"
Link típusaEgyenes
Link szélessége0.61 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Break Force1020 lbs.
Biztonságos munkaterhelés255 lbs.
Vastagság0.19 "
Kereskedelmi méret2/0
Súly 100 lábonként.15 lbs.
Hegesztett/hegesztettHegesztés nélküli
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7315900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekSzélességÁr
VESTIL OH-15R Lánc és Akasztó reflektorral, 15 láb hosszúság, szürke | AG7WND OH-15RSzürke6.75 "€43.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL OH-HD Heavy Duty tekercslánc akasztóval, 15 láb hosszú, ezüst
€79.46 /Mértékegység