A B Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Nem , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: NEMA Premium (R) , Keret: 56C , Keret anyaga: Hengerelt acél , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: NEMA Premium névleges , HP: 1/4 , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Inverter névleges: Igen , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Sebességszám: 1 , fázis: 3 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 1.875 " , Feszültség: 208-230/460 , Garancia: 1 éve
3 fázisú általános rendeltetésű váltakozó áramú motorok
A Dayton háromfázisú általános célú váltakozó áramú motorjait ventilátorok, szivattyúk, szellőztető berendezések és szerszámgépek nagyobb nyomatékkal és nagyobb hatékonysággal való működtetésére tervezték, mint az azonos specifikációjú egyfázisú modellek. Ezek a motorok NEMA 3 kerettel rendelkeznek, amely 56 tekercset tartalmaz, amelyek forgó mágneses mezőt hoznak létre, és folyamatos tengelyforgást biztosítanak az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban. F osztályú szigeteléssel rendelkeznek a magas hőmérséklet elleni védelem érdekében. Vízszintesen, homlokzattal szereltek, és CE, CSA és UL-kompatibilisek a biztonságos működés érdekében. Válasszon ezeknek az általános célú motoroknak a széles kínálatából, amelyek 3, 1160, 1720 és 1765 fordulatszámmal kaphatók Raptor Supplies.