VESTIL MT-3048-HP nagy profilú mechanikus oszlopasztal, 30 hüvelyk x 48 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7WJR Modell: MT-3048-HP

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,792.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás2000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekKék
Fedélzet vastagsága1 / 4 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaPoly acélon
Magasság28 "
Telepítési hardver tartalmazzaIgen
Hossz49.88 "
Emelés forgásonként nagy terhelés mellett1 / 8 "
Emelés forgásonként könnyű terhelés mellett5 / 16 "
Csökkentett magasság28 "
AnyagAcél
Max. Magasság46.25 "
Max. Utazási távolság18 1 / 4 "
Max. Utazási távolság (Ft.)18-5 / 16 In.
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság28 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Hozzászólások száma4
Szivattyúk száma magas beállításon58
Szivattyúk száma alacsony beállításon146
MűveletKézikönyv
Művelet típusaKézikönyv
Peronhossz48 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség30 "
HordozhatóIgen
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság46 1 / 4 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 175.05
Hajó magassága (cm)70.33
Hajó hossza (cm)140.97
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségElemek mellékelveAkkumulátor töltő tartozékSzélességHosszMotoros HPPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL MT-2436-HP nagy profilú mechanikus oszlopasztal, 24 hüvelyk x 36 hüvelykes méret | AG7WHN MT-2436-HP-Nem-24 "37.88 "-36 "24 "€2,569.16
VESTIL MT-2436-HP-AC nagy profilú váltóáramú tápasztal, 24 hüvelyk x 36 hüvelykes méret | AG7WHP MT-2436-HP-AC115V ACNemNem24 "37.88 "1/2 LE36 "24 "€7,809.88
VESTIL MT-2436-HP-DC nagy profilú egyenáramú tápasztal, 24 hüvelyk x 36 hüvelykes méret | AG7WHQ MT-2436-HP-DC12V DCIgenIgen24 "37.88 "1 hp36 "24 "€7,809.88
VESTIL MT-2442-HP nagy profilú mechanikus oszlopasztal, 2000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 42 hüvelyk méret | AG7WHU MT-2442-HP-Nem-24 "43.88 "-42 "24 "€3,042.11
VESTIL MT-2442-HP-AC nagy profilú váltóáramú tápasztal, 24 hüvelyk x 42 hüvelykes méret | AG7WHV MT-2442-HP-AC115V ACNemNem24 "43.88 "1/2 LE42 "24 "€8,262.06
VESTIL MT-2442-HP-DC nagy profilú egyenáramú tápasztal, 24 hüvelyk x 42 hüvelykes méret | AG7WHW MT-2442-HP-DC12V DC-----42 "24 "€8,262.06
VESTIL MT-3042-HP nagy profilú mechanikus oszlopasztal, 30 hüvelyk x 42 hüvelyk méret | AG7WJK MT-3042-HP-Nem-30 "43.88 "-42 "30 "€3,310.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MT-3048-HP nagy profilú mechanikus oszlopasztal, 30 hüvelyk x 48 hüvelykes méret
€3,792.32 /Mértékegység